• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHGL 25.4-3 Klemmhalter für die Außenbearbeitung zum tiefen Einstechen, Stechdrehen und Abstechen

Artikel-Nr.: 2800242
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800242
    EAN / GTIN 7291075029291
    Herstellernummer 2800242
    L-Nummer L23920 3175

    Beschreibung

    Opis:

    • Orodje za rezanje/struženje
    • Širina rezanja max (CWX): 0,157″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,118″
    • Površinska dolžina (OAL): 6″

    Lastnosti:

    • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.79″
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.157″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.118″
    • Funkcionalna širina (WF): 0.95″
    • Dolžina glave (LH): 1.4″
    • Celotna dolžina (OAL): 6″
    • Višina stebla (H): 1″
    • Širina trna (B): 1″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb