• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHFGL 25.4-80-8 Kompaktklemmhalter zum Axial- Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2800206
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800206
EAN / GTIN 7291075091250
Herstellernummer 2800206
L-Nummer L23920 1309

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.905″ ,Schneidbreite (CW) 0.315″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 4.53″
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 3.15″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.905″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite (CW): 0.315″
  • Funktionsbreite (WF): 0.84″
  • Kopflänge (LH): 1.71″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb