• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geländerrahmen SG Stirnseite Gerüstbreite 1,35 m

Artikel-Nr.: 27996
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Gerüst

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 27996
    EAN / GTIN 4031405279964
    Herstellernummer 027996

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Passend für alle Gerüste der MUNK Günzburger Steigtechnik
    • Ergänzung zu Sicherheits-Geländer (Bestell-Nr. 27952 – 27994)

    Merkmal:

    • Breite: 50 mm
    • Gerüstbreite: 1350 mm
    • Höhe: 1325 mm
    • Länge: 1100 mm
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb