Montageschlüssel 3-4

Artikel-Nr.: 279955 3-4
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Stechbreite w 3 mm - 4 mm
Herstellerbezeichnung ETG 3-4-SH
Produktart Montageschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 279955 3-4
EAN / GTIN 7291075411348
Herstellernummer 4305273

Beschreibung

Ausführung:

Montageschlüssel für Stechwerkzeuge.

Passend für:

Iscar Stechwerkzeuge für TAG-Schneideinsätze.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb