• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagesicherungsgeländer teleskopierbar

Artikel-Nr.: 27991
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geländer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27991
EAN / GTIN 4031405279919
Herstellernummer 027991
L-Nummer L90240 29

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klappbarer Zusatzrahmen für den Auf- und Abbau von Rollgerüsten zur Minimierung des Absturzrisikos
  • Einfache Montage vom Boden oder der bereits durch Streben gesicherten Plattform aus durch Einhängen der Klauen an den Gerüstrahmen
  • Sicherung durch Haken
  • Einfache Anbringung ohne Werkzeug
  • Teleskopierbar, daher passend fürTeleskopierbar, daher passend für Plattformlängen 1,80 – 3,0 m
  • Hinweis: Nach DIN EN 1004 muss der Auf-, Um- und Abbau von Rollgerüsten ohne Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz möglich sein. Durch die Verwendung von zwei Montagesicherungsgeländern kann diese Anforderung erfüllt werden.

Merkmal:

  • Höhe: 1410 mm
  • Länge: 3080 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb