• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform mit Längsklappe für Gerüstlänge 3,0 m

Artikel-Nr.: 27986
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27986
EAN / GTIN 4031405279865
Herstellernummer 027986

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Rollgerüst mit Schrägaufstiegen, oben

Merkmal:

  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 105 mm
  • Länge: 3095 mm
  • Material: Aluminium, Holz
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb