{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 279828 1 | |
EAN / GTIN | 4062406352196 | |
Herstellernummer | 279828 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schraube für Eco-Abstechschwert, Typ: 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
16,05 €
15,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
4,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 326 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antrieb | TX15 | SW3,5 | TX25 | TX10 | SW4 | |
Anzugsmoment | 5 Nm | 8,5 Nm | 1,7 Nm | 3,5 Nm | ||
Gewinde | M4×0,7 | M5×0,5 | M7×0,75 | 5 UNC | M10×1 | |
Länge L | 12 mm | 9,4 mm | 18 mm | 7,3 mm | 27,2 mm | |
Produktart | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube |