• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle mit Spindel höhenverstellbar ø 125 mm

Artikel-Nr.: 27973
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27973
EAN / GTIN 4031405279735
Herstellernummer 027973
L-Nummer L90110 933
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Feststellbremse und Spindel zur Höhenverstellung (300 mm)
  • Belastbarkeit bei Ø 125 mm bis 300 kg
  • Belastbarkeit bei Ø 200 mm bis 500 kg
  • Passend für unsere Fahrbalken Bestell-Nr. 27923 und Aufsteckrahmen von Gerüsten

Merkmal:

  • Breite: 140 mm
  • Höhe: 180 mm
  • Länge: 665 mm
  • Material: Stahl feuerverzinkt, Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Rollendurchmesser: 125 mm

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb