• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6-kant 3 mm

Artikel-Nr.: 2797100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2797100
    EAN / GTIN 4010886936832
    Herstellernummer 2797100
    L-Nummer L60160 5374

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum
    • Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern
    • Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten
    • Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen
    • Vanadium-Stahl 59CrV4, verzinkt

    Merkmal:

    • Form der Klinge: Sechskant
    • Gesamtlänge [mm]: 129 mm
    • Klingenlänge: 129 mm
    • Klingenlänge 2: 11,5 mm
    • Material: 59CrV4
    • Oberfläche: verzinkt
    • Schlüsselweite [mm]: 3,0
    • 1000 V isoliert: nein
    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Griff vorhanden: nein
    • Kappe drehbar: nein
    • Kugelkopf: nein
    • Schlagkappe: nein
    • Stückgeprüft: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb