• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrägaufstieg für Treppengerüst für Gerüstlänge 1,8 m

Artikel-Nr.: 27962
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Seilzugleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27962
EAN / GTIN 4031405279629
Herstellernummer 027962
L-Nummer L90110 1330

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schrägaufstieg

Merkmal:

  • Breite: 435 mm
  • Höhe: 75 mm
  • Länge: 2752 mm
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb