• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundgehäuse 300-3150 Nm, 1.1/2″

Artikel-Nr.: 2795957
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2795957
EAN / GTIN 4002805933053
Herstellernummer 2795957

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Aluminiumguss (außer No. ETP3150)
  • Serielle Schnittstelle RS232 für PC
  • Rückführbar auf Nationale Normale mit Werkszertifikat
  • Hohe Messgenauigkeit: +/- 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, +/- 1 Digit
  • No. ETPG 15 mit Überlastschutz und Werkzeug zur manuellen Rückstellung nach ungewollter Überlastung
  • Großer Messbereich in N·m, umschaltbar auf cN·m, lbf·ft oder lbf·in. Die Einheiten sind abhängig von der Baugröße
  • Netzteil mit Euro-Stecker (UK, US, AUS-Adapter auf Anfrage)

Merkmal:

  • Adapter: 3/4″, 1″
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 40,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1.1/2″
  • Auflösung: 1,0
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 184 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 195 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
  • Schnittstelle: RS-232
  • 1000 V isoliert: nein
  • Grafikdisplay: nein
  • Überlastschutz: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb