• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundgehäuse 50-1000 Nm, 3/4″

Artikel-Nr.: 2795930
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentprüfgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2795930
    EAN / GTIN 4002805933046
    Herstellernummer 2795930

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aus Aluminiumguss (außer No. ETP3150)
    • Serielle Schnittstelle RS232 für PC
    • Rückführbar auf Nationale Normale mit Werkszertifikat
    • Hohe Messgenauigkeit: +/- 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, +/- 1 Digit
    • No. ETPG 15 mit Überlastschutz und Werkzeug zur manuellen Rückstellung nach ungewollter Überlastung
    • Großer Messbereich in N·m, umschaltbar auf cN·m, lbf·ft oder lbf·in. Die Einheiten sind abhängig von der Baugröße
    • Netzteil mit Euro-Stecker (UK, US, AUS-Adapter auf Anfrage)

    Merkmal:

    • Adapter: 3/8″, 1/2″
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
    • Auflösung: 0,1
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 36,9 lbf ft - 737,6 lbf ft
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 50 Nm - 1000 Nm
    • Gesamtbreite [mm]: 159 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 148 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 245 mm
    • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
    • Schnittstelle: RS-232
    • 1000 V isoliert: nein
    • Grafikdisplay: nein
    • Überlastschutz: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb