• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundgehäuse 0,5-15 Nm, 1/4″

Artikel-Nr.: 2795892
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2795892
EAN / GTIN 4002805933015
Herstellernummer 2795892
L-Nummer L60160 6287

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Aluminiumguss (außer No. ETP3150)
  • Serielle Schnittstelle RS232 für PC
  • Rückführbar auf Nationale Normale mit Werkszertifikat
  • Hohe Messgenauigkeit: +/- 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, +/- 1 Digit
  • No. ETPG 15 mit Überlastschutz und Werkzeug zur manuellen Rückstellung nach ungewollter Überlastung
  • Großer Messbereich in N·m, umschaltbar auf cN·m, lbf·ft oder lbf·in. Die Einheiten sind abhängig von der Baugröße
  • Netzteil mit Euro-Stecker (UK, US, AUS-Adapter auf Anfrage)

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Auflösung: 0,001
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 93 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 80 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
  • Schnittstelle: RS-232
  • 1000 V isoliert: nein
  • Grafikdisplay: nein
  • Überlastschutz: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb