• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronisches Torsions-Prüfgerät 300-3150Nm 1.1/2

Artikel-Nr.: 2795884
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2795884
EAN / GTIN 4002805933008
Herstellernummer 2795884

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Prüfen, Justieren und Zertifizieren von rechts- und linksgängigen Drehmomentschlüsseln
  • 5 Modelle im Bereich von 0,5 bis 3150 N·m
  • Vertikale oder horizontale Überprüfung nach DIN EN ISO 6789
  • Elektronisches Prüfgerät mit integrierter Messelektronik
  • Stabiles Grundgehäuse aus Aluminiumguss (außer No. ETP3150) mit separatem oder abnehmbaren Bediendisplay
  • Serielle Schnittstelle RS232 für PC
  • Rückführbar auf Nationale Normale
  • No. ETP 15 mit Überlastschutz und Werkzeug zur manuellen Rückstellung nach ungewollter Überlastung
  • Ablesegenauigkeit Drehmoment +/- 1 %, +/- 1 Digit vom Ablesewert
  • Werkszertifikat in Anlehnung an VDI 2646
  • Optional: Zertifikat nach DAkkS-DKD-R 3-8 (notwendig bei Kalibrierung nach DIN EN ISO 6789-1/-2:2017)
  • Großes LC-Grafikdisplay
  • Großer Messbereich in N·m, umschaltbar auf cN·m, lbf·ft oder lbf·in (modellabhängig)
  • Netzteil mit Euro-Stecker (UK, US, AUS-Adapter auf Anfrage)
  • Lieferumfang: Bediendisplay, Displayhalter inkl. Kabel, Software inkl. PC-Verbindungskabel (RS232)
  • Adapter-Kabel RS232 auf USB optional erhältlich (Code 1957880)

Merkmal:

  • Adapter: 3/4″, 1″
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 40,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1.1/2″
  • Auflösung: 1,0
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 184 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 195 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
  • Schnittstelle: RS-232
  • 1000 V isoliert: nein
  • Grafikdisplay: ja
  • Überlastschutz: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb