• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc2 Z 28 100-1000 Nm

Artikel-Nr.: 2795655
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2795655
    EAN / GTIN 4002805932940
    Herstellernummer 2795655

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anzugskontrolle für Drehmoment-Drehwinkel:
    • Optische, akustische und sensorische Signalgebung bei Erreichen des eingestellten Verschraubparameters, mit zusätzlicher Visualisierung des Schraubenanzuges durch LED-Laufbalken
    • Grafikauswertung über Software möglich
    • Kontrastreiches Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
    • Antrieb:
    • Mit Zapfenaufnahme Ø 22 mm / 28 mm, 1/4″ Vierkantantrieb oder 9x12 mm / 14x18 mm Rechteckaufnahme mit Stiftsicherung. Der Antrieb ist abhängig von der Baugröße
    • No. ET2SKA 150 und No. ET2SKA 300 inkl. 1/2″ Einsteckumschaltknarre
    • Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
    • Sonderwerkzeuge auf Anfrage
    • Leicht und angenehm:
    • Das Aluminium-Gehäuse und der ergonomisch gestaltete Griff, ermöglichen auch in großen Anzugsmomenten eine einfache und sichere Handhabung
    • Werkzeugaufnahme, ab ET2SKA 150 120° drehbar zum Aluminium-Gehäuse
    • Funktionstasten:
    • Einfach bedienbar
    • Kalibrierung auf Tastendruck
    • Seitlich angeordnete ergonomische Betätigungstaste
    • Umschaltbar von N·m auf lbf·ft über Software
    • Einsatzbereiche:
    • Kleinstserienmontage
    • Qualitätssicherung
    • Prüflabore und Versuchsabteilungen
    • Notfallstrategien für Schraubstationen
    • Nacharbeitsplätze
    • Überprüfung und Analyse von Verschraubungen
    • Ausführung:
    • Großer Arbeitsbereich: 5 Modelle im Bereich von 2 bis 1000 N·m
    • Werkzeugaufnahme 1/4″ Vierkant, 9x12, 14x18 Rechteckaufnahme mit Stiftsicherung, 22 und 28 mm Zapfenaufnahme (modellabhängig)
    • Signalgebung: optisch (LED-Laufbalken), akustisch (Piep-Ton), sensorisch (Vibration)
    • Rückführbar auf Nationale Normale
    • Ablesegenauigkeit Drehmoment +/- 1 %, +/- 1 Digit vom Ablesewert

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 28 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Ausführung: gepulvertes Gehäuserohr
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 74 lbf ft - 750 lbf ft
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
      • Qualitätskontrolle
      • Wartung und Instandhaltung
      • Schraubfallanalyse
    • Gesamtbreite [mm]: 40 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 1.488 mm
    • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
    • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1% , min. ±1° auf 360° bei mind. 4°/sec.
    • Präzision: +/- 1 %
    • 1000 V isoliert: nein
    • Auswertesoftware: ja
    • EPA-/ESD-Ausführung: nein
    • Festeinstellung: nein
    • Grafikdisplay: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Elektronik-Industrie
      • Industrie
      • Bau- und Nutzfahrzeuge
      • Militär
      • Energie
      • Maschinenbau
      • Service
      • Railway
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb