• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Drehmomentschlüssel mit Winkel E-torc2 Z 22 100-600 Nm

Artikel-Nr.: 2795639
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2795639
EAN / GTIN 4002805932933
Herstellernummer 2795639

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anzugskontrolle für Drehmoment-Drehwinkel:
  • Optische, akustische und sensorische Signalgebung bei Erreichen des eingestellten Verschraubparameters, mit zusätzlicher Visualisierung des Schraubenanzuges durch LED-Laufbalken
  • Grafikauswertung über Software möglich
  • Kontrastreiches Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
  • Antrieb:
  • Mit Zapfenaufnahme Ø 22 mm / 28 mm, 1/4″ Vierkantantrieb oder 9x12 mm / 14x18 mm Rechteckaufnahme mit Stiftsicherung. Der Antrieb ist abhängig von der Baugröße
  • No. ET2SKA 150 und No. ET2SKA 300 inkl. 1/2″ Einsteckumschaltknarre
  • Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
  • Sonderwerkzeuge auf Anfrage
  • Leicht und angenehm:
  • Das Aluminium-Gehäuse und der ergonomisch gestaltete Griff, ermöglichen auch in großen Anzugsmomenten eine einfache und sichere Handhabung
  • Werkzeugaufnahme, ab ET2SKA 150 120° drehbar zum Aluminium-Gehäuse
  • Funktionstasten:
  • Einfach bedienbar
  • Kalibrierung auf Tastendruck
  • Seitlich angeordnete ergonomische Betätigungstaste
  • Umschaltbar von N·m auf lbf·ft über Software
  • Einsatzbereiche:
  • Kleinstserienmontage
  • Qualitätssicherung
  • Prüflabore und Versuchsabteilungen
  • Notfallstrategien für Schraubstationen
  • Nacharbeitsplätze
  • Überprüfung und Analyse von Verschraubungen
  • Ausführung:
  • Großer Arbeitsbereich: 5 Modelle im Bereich von 2 bis 1000 N·m
  • Werkzeugaufnahme 1/4″ Vierkant, 9x12, 14x18 Rechteckaufnahme mit Stiftsicherung, 22 und 28 mm Zapfenaufnahme (modellabhängig)
  • Signalgebung: optisch (LED-Laufbalken), akustisch (Piep-Ton), sensorisch (Vibration)
  • Rückführbar auf Nationale Normale
  • Ablesegenauigkeit Drehmoment +/- 1 %, +/- 1 Digit vom Ablesewert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 22 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Ausführung: gepulvertes Gehäuserohr
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 74 lbf ft - 443 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 600 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Wartung und Instandhaltung
    • Schraubfallanalyse
  • Gesamtbreite [mm]: 35 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 1.055 mm
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1% , min. ±1° auf 360° bei mind. 4°/sec.
  • Präzision: +/- 1 %
  • 1000 V isoliert: nein
  • Auswertesoftware: ja
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: nein
  • Grafikdisplay: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Service
    • Railway
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb