• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreiecksausleger Ausladung 1,7 m

Artikel-Nr.: 27927
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 27927
    EAN / GTIN 4031405279278
    Herstellernummer 027927

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Dreiecksausleger

    Merkmal:

    • Ausladung: 1715 mm
    • Länge: 3030 mm
    • Material: Aluminium, Aluminium Druckguss
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb