• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fahrbalken 2,5 m

Artikel-Nr.: 27925
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27925
EAN / GTIN 4031405279254
Herstellernummer 027925

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Rollgerüste
  • Stahl verzinkt

Merkmal:

  • Breite: 115 mm
  • Höhe: 330 mm
  • Länge: 2582 mm
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb