• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Horizontalstrebe für Gerüstlänge 2,45 m

Artikel-Nr.: 27907
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 27907
    EAN / GTIN 4031405279070
    Herstellernummer 027907
    L-Nummer L90110 156

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Horizontalstrebe

    Merkmal:

    • Breite: 50 mm
    • Höhe: 95 mm
    • Länge: 2595 mm
    • Material: Aluminium, Aluminium Druckguss
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb