• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nockenwellen-Versteller Schraubendreher-Einsatz ∙ mit Bohrung ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Tamper Resistant TORX® Profil ∙ SW T100H

Artikel-Nr.: 2788-T100H
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2788-T100H
EAN / GTIN 4000896206650
Herstellernummer 2788-T100H

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Verschraubung am Nockenwellen-Versteller
  • Arbeiten an Nockenwelle, Steuerkette oder Nockenwellen-Versteller
  • MERCEDES-BENZ:
    C-Klasse Typ 203 ∙ 204 ∙ 205 ∙ CLK 209
    E-Klasse Typ 211 ∙ 212 ∙ E-Klasse Coupé Typ 207
    SLK Typ 171 ∙ 172
    G-Klasse Typ 463 ∙ Sprinter Typ 906
  • Benzinmotoren:
    M133 ∙ 157 ∙ 176 ∙ 177 ∙ 270 ∙ 271 ∙ 271.8 ∙ 271.9 ∙ 272 ∙ 273 ∙ 274 ∙ 276 ∙ 278
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T100H
  • Abmessungen / Länge: 100 mm
  • Länge l1: 60 mm
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb