• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ mit Sonderprofil ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Rillenprofil ∙ 39 mm

Artikel-Nr.: 2784SLG-1
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2784SLG-1
EAN / GTIN 4000896218240
Herstellernummer 2784SLG-1

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung Leichtbaumutter mit Sonderprofil am Rahmen, Sattelkupplung, Frontträger und Schwingungsdämpfer MERCEDES-BENZ Actros ∙ Antos ∙ Arocs Bj. 2016 →
  • Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf Leichtbaumuttern
  • Extra lang
  • Oberfläche: phosphatiert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Rillenprofil
  • Abmessungen / Länge: 75 mm
  • Durchmesser: 39 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 38.8 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb