• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 gemischt 12-tlg. inkl. Rolltasche

Artikel-Nr.: 27820
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27820
EAN / GTIN 4010995278205
Herstellernummer 27820
L-Nummer L60070 57

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 18-90 mm.
  • Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Präzisions-Schraubwerkzeug System 4 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • Variabel einstellbare Klingenlänge
  • Umfangreiches, wechselbares Klingensortiment
  • Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
  • Praktische und robuste Rolltasche

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 4 Wechselklinge 4,0 mm (30373)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 1,5 mm, 3,0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,0 mm, 3,5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,5 mm, 4,0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 TORX® T6, T8, 120 mm (00597)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 TORX® T7, T9, 120 mm (00598)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 1,5 mm, 1,5 mm, 120 mm (00583)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 2,0 mm, 2,0 mm, 120 mm (00584)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 2,5 mm, 2,5 mm, 120 mm (00585)
  • 1x Rolltasche

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb