{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 65 mm | |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 100 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Stechbreite w | 3; 4 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 14 mm | |
Schaftbreite b | 25×25 mm | |
Schraube | 279816 4 | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 278046 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406602178 | |
Herstellernummer | 278046 65/100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Monostechhalter für Planeinstich 65/100 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
138,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
292,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
243,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
127,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
131,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | ||
maximale Schnitttiefe tmax | 14 mm | 35 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Stechbreite w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Einsatzart | links | links | links | links | links |
Produktart | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger |