{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 65 mm | |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 100 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Stechbreite w | 3; 4 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 14 mm | |
Schaftbreite b | 25×25 mm | |
Schraube | 279816 4 | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 278045 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406602093 | |
Herstellernummer | 278045 65/100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Monostechhalter für Planeinstich 65/100 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
138,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
292,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
243,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
127,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
131,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Schnitttiefe tmax | 14 mm | 35 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Schaftbreite b | 25×25 mm | 16×16 mm | 20×20 mm | ||
Stechbreite w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Produktart | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger |