• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® MagicSpring® 6-tlg.

Artikel-Nr.: 27746
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27746
EAN / GTIN 4010995277468
Herstellernummer 27746
L-Nummer L60070 635

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Spart Zeit: Wiha MagicSpring® Haltefunktion hält alle Torx® Schrauben ohne Magnet fest.
  • Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
    Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T10 x 80 mm (27740)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T15 x 80 mm (27741)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T20 x 100 mm (27742)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T25 x 100 mm (27743)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T30 x 115 mm (27744)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T40 x 130 mm (27745)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb