• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 9-tlg. inkl. Rolltasche

Artikel-Nr.: 27712
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27712
EAN / GTIN 4010995277123
Herstellernummer 27712
L-Nummer L60070 933

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Ideal für das Verschrauben tiefliegender Schrauben, z.B. in Sacklöchern.
  • Anwendung: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.
  • Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.
  • Anwendung: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.
  • Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.
  • Griff: SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff.
  • Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Steckschlüsselwechsel.
  • Klinge: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber, gestempelte Abtriebsgrößen.
  • Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar.
  • Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.
  • Variabel einstellbare Klingenlänge (42 - 114 mm)
  • Maximale Flexibilität: Kombinieren, verlängern, umstecken
  • Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
  • Zum Erreichen tiefliegender Schrauben in Sacklöchern reicht eine Klinge in Standardlänge nicht aus. Abhilfe verschafft das SYSTEM 6 Set - ein platzsparendes, vielseitiges Umsteckwerkzeug. In Kombination mit den SYSTEM 6 Wechselklingen kann das gewünschte Klingenprofil schnell und einfach umgesteckt und die Klingenlänge individuell eingestellt werden. So können mit den SYSTEM 6 Wechselklingen Längen zwischen 42 - 114 mm erreicht werden. Der SYSTEM 6 Griff ist kompatibel mit allen Wiha Wechselklingen SYSTEM 6 (Serie 284). Die Click-Stop Kugelklemmung garantiert einen sicheren Halt der Klingen. Zudem wird der ergonomisch geformte SoftFinish® Griff von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Für eine platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge sorgt die robuste Rolltasche.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm (30372)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 5,0 mm (08902)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 5,5 mm (08903)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 6,0 mm (08904)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 7,0 mm (08905)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 8,0 mm (08906)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 10,0 mm (08908)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 13,0 mm (08911)
  • 1x Rolltasche

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb