• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 20IP

Artikel-Nr.: 27621
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
Artikelnummer 27621
EAN / GTIN 4010995276218
Herstellernummer 27621
L-Nummer L60070 2153

Beschreibung

Beschreibung:

  • Achtung: Hinweis: TORX PLUS® Schlüssel passen nicht in TORX®-Schrauben! Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen
  • Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ein ca
  • 25% höheres Drehmoment
  • Griff: Wiha Fähnchengriff
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb