• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 8IP x 72 mm

Artikel-Nr.: 27617
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27617
EAN / GTIN 4010995276171
Herstellernummer 27617
L-Nummer L60070 2150

Beschreibung

Beschreibung:

  • Achtung: Hinweis: TORX PLUS® Schlüssel passen nicht in TORX®-Schrauben!
  • Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.
  • Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.
  • Griff: Wiha Fähnchengriff.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX PLUS®: 8IP
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 2.5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 72 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 19 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 40 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb