• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Rändel-Drehscheibe, Z-Serie 21.5 mm

Artikel-Nr.: 2756Z-3/8
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
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2756Z-3/8
EAN / GTIN 4991644021093
Herstellernummer 2756Z-3/8
L-Nummer L60050 7541

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 21,5 mm
D1: 20,3 mm
Antrieb: 3/8″
Aussenvierkant
Abtrieb 3/8″
Aussenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb