• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Sortiment 3/4″ in Check-Tool-Modul, 14-teilig

Artikel-Nr.: 2752727
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2752727
EAN / GTIN 4010886936337
Herstellernummer 2752727

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maße: 472,5 x 390 x 50 mm
  • Geeignet für: alle Schubladen bei den Modellen No.: B 1500, 1502, 1505, sowie nur Schubladen mit Höhe 137 und 207 mm bei den Modellen No.: 1504, 1504 XL, 1506, 1507 XL, 2004, 2005, WSL-L7 (workster), WHL-L7 (workster), WSL-M6 (workster)

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 3/4 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 472 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
  • Material: Schaumstoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb