Einstechplatte Vollradius 4 mm

Artikel-Nr.: 275048 4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,22 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,35 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 4 mm
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Sorte HU9310
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,12 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 275048 4
    EAN / GTIN 4062406378813
    Herstellernummer 275048 4

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    380
    Alu (kurzspanend)
    N
    360
    Alu > 10% Si
    N
    280
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Passend für:

    Schneidenträger Nr. 274030274134.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb