Einstechplatte neutral, HU9310, Stechbreite w: 6mm

Artikel-Nr.: 275027 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,66 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 6 mm
Schnittbedingung kontinuierlich
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HU9310
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,17 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 275027 6
EAN / GTIN 4062406378561
Herstellernummer 275027 6
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
380
Alu (kurzspanend)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274030274134.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb