• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monierzange Classic ohne Griffhülle 220 mm, 8 3/4"

Artikel-Nr.: 27501
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Kneifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27501
EAN / GTIN 4010995275013
Herstellernummer 27501
L-Nummer L60070 4378

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Flechten und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang.
  • Senkt Ihre Kosten: Reduzierter Verschleiß durch induktiv gehärtete Schneide.
  • Anwendung: Zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau in nur einem Arbeitsgang.
  • DIN ISO 9242.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 1.6 mm
  • Gesamtlänge (mm): 220 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 8 3/4″
  • Schneidkraft: 16
  • Mittelharter Draht (mm): 3.2 mm
  • Harter Draht (mm): 2 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 1.6 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb