Einstechplatte neutral 1,5 mm

Artikel-Nr.: 275006 1,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,62 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,35 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 1,5 mm
Schnittbedingung kontinuierlich
Eckenradius 0,15 mm
Sorte HU9310
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 275006 1,5
EAN / GTIN 4062406805937
Herstellernummer 275006 1,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
380
Alu (kurzspanend)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit geschliffenen Flanken.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010274026.
Bohrstangen Nr. 274170274171.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb