• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schraubzwinge 0 - 1000 mm

Artikel-Nr.: 275.1000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 275.1000
EAN / GTIN 3148511631607
Herstellernummer 275.1000
L-Nummer L60130 6500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Profilschiene und Spindel mit großem Querschnitt für kraftvolles Spannen: bis zu 1,2 t zwischen Spannarm und Schieber
  • Spannbereich: 0 bis 1.000 mm
  • Spannkraft: max. 12.000 N
  • Um 35° neigbare Kugeldruckplatte
  • Ausführung: verzinkt

Merkmal:

  • A max [mm]: 1000 E x E1 [mm]: 30 x 15 L [mm]: 1100 L1[mm]: 180 L2[mm]: 120 SPANNWEITE max [mm]: 1000 T [mm]: 120 Gewicht in Kilogramm: 4,8

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb