Vario plus Eco Klemmhalter gerade 0° 25 mm

Artikel-Nr.: 274501 25
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Vario plus Eco
    Schaftbreite b 25 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung ja
    Gesamtlänge L 127,5 mm
    L1 54 mm
    L2 43,5 mm
    Montageschraube 279815 9
    Klemmschraube 279815 24
    Klemmleiste 279928 7
    Produktart Klemmhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274501 25
    EAN / GTIN 4067263120476
    Herstellernummer 274501 25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

    Passend für:

    Vario plus Eco Schneidenträger Nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

    Lieferumfang:

    Inklusive Montageschrauben.

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 317906 − 319136 möglich. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "Vario plus Eco" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb