{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | GN | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 150 m/min | |
Stechbreite w | 6 mm | |
Eckenradius R | 0,4 mm | |
Sorte | IC808 | |
Toleranz Stechbreite w | 0,05 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,16 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Serie | TANG-GRIP | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | TNF 6GN-IQ IC808 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 274226 6/0,4 | |
EAN / GTIN | 7291075439113 | |
Herstellernummer | 3373547 |