• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 160 mm, 6 1/2"

Artikel-Nr.: 27422
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27422
EAN / GTIN 4010995274221
Herstellernummer 27422
L-Nummer L60070 3049

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.
  • Anwendung: Für alle Montage-, Greif- und Justierarbeiten sowie zum Ablängen im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.
  • Schneiden, Biegen und Greifen - auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
  • Oft müssen dicke Drähte sicher gehalten und gleichzeitig geformt werden, sodass eine hohe Biegekraft aufgewendet werden muss. Mit der Flachrundzange von Wiha sind alle Montage-, Greif- und Justierarbeiten kein Problem mehr. Die gezahnte Greifläche sorgt dafür, dass Bauteile, Drähte oder Kabel einfach und komfortabel gehalten werden können. Darüber hinaus bieten die langen, spitzen sowie flachrunden Backen die Möglichkeit, tiefliegende Bauteile sicher einzuführen. Zudem ermöglichen die dahinterliegenden Schneiden das Ablängen von weichen, mittelharten oder auch harten Drähten. Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Lange Standzeiten werden durch die induktiv auf ca. 64 HRC gehärteten Schneiden und den hochwertigen C 70 Werkzeugstahl erreicht. Die isolierte Flachrundzange wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • DIN ISO 5745.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 1.2 mm
  • Gesamtlänge (mm): 160 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 6 1/2″
  • Schneidkraft: 16
  • Mittelharter Draht (mm): 2.5 mm
  • Harter Draht (mm): 1.8 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 1.2 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb