Schneidenträger Medium-Plus für Radialeinstich 3 mm

Artikel-Nr.: 274104 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: nein
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Systemschlüssel ja
Gesamtlänge L 82 mm
maximale Stechtiefe tmax 30 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Stechschwert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274104 3
EAN / GTIN 4062406384333
Herstellernummer 274104 3

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021275048.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Halter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 muss separat bestellt werden.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb