Halter für Hartmetalleinsätze ⌀ d = 8 mm 20 mm

Artikel-Nr.: 274102 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Innenkühlung ja
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Gesamtlänge L 88 mm
    Absatzlänge L1 19 mm
    Absatzdurchmesser ⌀ D1 20 mm
    Klemmschraube 279815 15
    Einstellschraube 279815 16
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274102 20
    EAN / GTIN 4062406239152
    Herstellernummer 274102 20

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Innenkühlung und Einstellschraube zum Positionieren der Werkzeuge.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb