Schneidenträger Heavy-Duty-Plus für Planeinstich 334/999 mm

Artikel-Nr.: 274079 334/999
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Systemschlüssel: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 334 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 999 mm
Einsatzart rechts
Systemschlüssel ja
Stechbreite w 8 mm
maximale Schnitttiefe tmax 120 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274079 334/999
EAN / GTIN 4062406378639
Herstellernummer 274079 334/999

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021275048.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274006.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb