{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 240 mm | |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 350 mm | |
Einsatzart | links | |
Systemschlüssel | ja | |
Stechbreite w | 5 mm; 6 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 40 mm | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 274064 240/350 | |
EAN / GTIN | 4062406094386 | |
Herstellernummer | 274064 240/350 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schneidenträger Heavy-Duty für Planeinstich 240/350 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
310,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
243,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
131,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
138,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
199,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
203,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | ||
maximale Schnitttiefe tmax | 40 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | ||
Schraube | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Stechbreite w | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Einsatzart | links | links | links | links | links | links |
Produktart | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger |