Hartmetalleinsätze zum Axialeinstechen links 8/12 mm

Artikel-Nr.: 274063 8/12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin Einstich D1/D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Innenkühlung ja
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Stechbreite w 2 mm
    Spitzen-Mitten-Abstand L3 1,7 mm
    Gesamtlänge L 64 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 15 mm
    Vorschub f 0,01 mm - 0,03 mm
    Beschichtung TiAlN-PVD
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274063 8/12
    EAN / GTIN 4067263558743
    Herstellernummer 274063 8/12

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    50
    Alu (kurzspanend)
    N
    90
    Alu > 10% Si
    N
    70
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    50
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Innenkühlung und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

    Achtung:

    Bestellgröße = minimaler Einstich-⌀.
    Größere Einstich-⌀ sind ohne Modifikation möglich.
    D1 = Dmin Innen-⌀.
    D2 = Dmin Außen-⌀.
    L-Ausführung mit größerer Einstechtiefe tmax.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb