{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Innenkühlung | ja | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Stechbreite w | 2,5 mm | |
Spitzen-Mitten-Abstand L3 | 2,2 mm | |
Gesamtlänge L | 64 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 22 mm | |
Vorschub f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Beschichtung | TiAlN-PVD | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 274061 7/12 | |
EAN / GTIN | 4067263558705 | |
Herstellernummer | 274061 7/12 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |