{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 170 mm | |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 250 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Systemschlüssel | ja | |
Stechbreite w | 5 mm; 6 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 40 mm | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 274060 170/250 | |
EAN / GTIN | 4062406094010 | |
Herstellernummer | 274060 170/250 |