{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Innenkühlung | ja | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Stechbreite w | 2 mm | |
Spitzen-Mitten-Abstand L3 | 1,7 mm | |
Gesamtlänge L | 64 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 22 mm | |
Vorschub f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 274055 8/12L | |
EAN / GTIN | 4067263021193 | |
Herstellernummer | 274055 8/12L |