Schneidenträger Medium-Plus für Planeinstich 50/75 mm

Artikel-Nr.: 274050 50/75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Systemschlüssel: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 50 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 75 mm
Einsatzart rechts
Systemschlüssel ja
Stechbreite w 5 mm; 6 mm
maximale Schnitttiefe tmax 25 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274050 50/75
EAN / GTIN 4062406094799
Herstellernummer 274050 50/75

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021275048. D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb