Schneidenträger Medium für Planeinstich, rechts, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 19/30mm

Artikel-Nr.: 274010 19/30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Systemschlüssel: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 19 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 30 mm
Einsatzart rechts
Systemschlüssel ja
Stechbreite w 3 mm
maximale Schnitttiefe tmax 16 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274010 19/30
EAN / GTIN 4062406093549
Herstellernummer 274010 19/30

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275000275015.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb