Halter Heavy-Duty-Plus, Schafthöhe h: 25mm

Artikel-Nr.: 274006 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 25 mm
Absatzlänge b 25 mm
Schaftbreite b3 37 mm
Gesamtlänge Lges 220 mm
Montageschraube 279815 20
Passstift mit Planflächen 279934 2
Passstift 279936 2
Schneidrichtung links und rechts
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274006 25
EAN / GTIN 4062406204884
Herstellernummer 274006 25

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenträger Nr. 274079274090; 274124274134.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb