Halter Heavy-Duty 50 mm

Artikel-Nr.: 274004 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schafthöhe h 50 mm
    Schaftbreite b3 50 mm
    Gesamtlänge Lges 140 mm
    Montageschraube 279815 20
    Passstift mit Planflächen 279934 2
    Passstift 279936 2
    Schneidrichtung links und rechts
    Produktart Grundhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274004 50
    EAN / GTIN 4062406095437
    Herstellernummer 274004 50

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Schneidenträger Nr. 274060274076; 274118274120; 274138 – 274139.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb